Douille E40 Céramique 60x72mm 16A 750V 5KV T270 sans câble

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation autre
  • matériau céramique
  • Culot E40

BAI Douille fonctionnelle E40 Céramique 60x72mm 16A 750V 5KV T270 sans câble pour éclairage public

 
 

Détails du produit

Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes à décharge.

Special lampholder

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

type de fixation

autre

matériau

céramique

avec insertion de starter

Non

filetage de raccord

sans

couleur

blanc

Modèle type

douille Edison

Culot

E40

Info produit

Gamme

Special lampholder

Code Douane

94059900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.