Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation fixation à vis
  • matériau aluminium
  • Culot E27

BAI Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W - A combiner avec cordons textiles et rosaces - patères pour créer suspension décorative personnalisée

 
 

Détails du produit

Douille E27 décoratif élégant en aluminium avec un intérieur en plastique. Adaptée aux lampes a culot E27. Avec serre-câble.

Decorative lampholder

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

type de fixation

fixation à vis

avec insertion de starter

Non

matériau

aluminium

filetage de raccord

M10 x 1

Culot

E27

Modèle type

douille Edison

couleur

autre

Info produit

Gamme

Decorative lampholder

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.