Fiche DCL 2P+T

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Type de fixation patte de fixation

Fiche DCL 2P+T permettant de raccorder un luminaire de simplement avant enclipsage dans la boîte DCL 2P + T - 6 A-250 V . Conneion à vis pour conducteurs 0.5 à 1 mm². Fiche affleurant au couvercle de la boîte clipsée.

 
 

Détails du produit

Fiche DCL 2P+T (x10) Permet de raccorder un luminaire de façon simple avant enclipsage dans la boîte DCL.
2P + T - 6 A-250 V~.
Connexion à vis pour conducteurs 0.5 à 1 mm².
Fiche affleurant au couvercle de la boîte lorsqu'elle est clipsée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Matériau

plastique

filetage de raccord

autre

avec insertion de starter

Non

Modèle type

autre

Couleur

blanc

avec collier

Non

Type de fixation

patte de fixation

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.