LEDVANCE CONTROLEUR RGBW / TW Multicanal 12-24V 2.4GHz - 72W par canal - Synchronisation avec d'autres contrôleurs RGBW/TW possible - Jusqu'à 10 commandes tactiles ou télécommandes
Contrôleur radio fréquence. Caractéristiques du produit: Signal radio LED 2,4 GHz. 5 canaux pour les applications RGB, RGBW et Tunable White. Tension d'alimentation : 12 V et 24 V. Haute performance par canal jusqu'à 60 W avec alimentation 12-24 V. Avantages du produit: Contrôle via radiocommande ou télécommande. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Connexion simple et rapide grâce à la fonction MATCH. Plage de gradation de 0 à 100%. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
type d'alimentation électrique
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Compatible avec Amazon Alexa
Multiple de vente
Code Douane