Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V
Ce produit est un Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V . Il est conçu pour offrir une
performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur 1-10V à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:1-10 V . Il est
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Controlup
pour voir vos prix et les stocks
mode de commande
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane