LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse / 10 ballasts

Main media

LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse / 10 ballasts

 
 

Détails du produit

Lics indoor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion d'éclairage intégrée pour luminaire

Classe de protection (IP)

IP20

mode de commande

DALI

Longueur

83 mm

Hauteur

19 mm

Largeur

30 mm

Info produit

Gamme

Lics indoor

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.