Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméras de surveillance extérieures connectées avec qualité d'image haute résolution et technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V). Angle de vue de l'image 92°. Vue panoramique avec rotation à 350° et inclinaison à 100°. Vision nocturne jusqu'à 10 m. Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés. Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et
stockage cloud en option. Protocoles de streaming vidéo supplémentaires : ONVIF et RTSP. Protocole réseau : WiFi (2,4 GHz) + Ethernet (RJ45). Alimentation : 12 V-1 A (adaptateur secteur et câble inclus). IP de protection élevé (IP65). Avantages du produit: Vidéo en direct et vidéos/images enregistrées et directement visibles sur smartphone et enceinte connectée avec écran. Mode privé : coupure la connexion vidéo et audio. Fonction panoramique et d'inclinaison pour une visibilité panoramique complète. Détection de mouvement intelligente et suivi automatique de la caméra. Fonction de mouvement de patrouille vidéo automatisée. Vision nocturne intelligente : mode infrarouge dans l'obscurité et mode couleur lorsqu'une personne est détectée. Détection de bruit réglable. Fonction audio bidirectionnelle pour une communication directe. Fonction sirène pour éloigner les invités indésirables. Peut déclencher et exécuter des routines et des automatisations de maison connectée. Facile à intégrer dans les systèmes de caméras existants grâce à ONVIF et RTSP. Conforme au RGPD et protège vos données grâce à un cryptage sécurisé de bout en bout. Zones d'application: Maison intelligente - Extérieur. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme