Variateur modulaire 1000 watts LED 230Volts dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande bouton-poussoir
  • composition autre
  • type de charge charge capacitative
ICON

Le RVLED1000 est un variateur 1000W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/esclave.

 
 

Détails du produit

Le RVLED1000 est un variateur 1000W à découpage début et fin de phase spécialement conçu pour la variation de sources LED graduables directement en 230Vac. Ce variateur peut être commandé par un bouton-poussoir, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

puissance max. de commutation LED

1000 W

puissance nominale charge ohmique/résistive

500...500 W

nombre de modules (construction modulaire)

8

profondeur d'appareil

56 mm

hauteur d'appareil

90 mm

largeur d'appareil

144 mm

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

tension de commande

0...10 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK03

Type de connexion

borne à vis

Couleur

noir

type de commande

bouton-poussoir

composition

autre

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Type de fixation

autre

Matériau

métal

type de charge

charge capacitative

fréquence

50...60 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.