Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Variateur numérique Leddim Smart Din TW blanc à coupure de phase descendante branchement 2 phases disjontecteur bipolaire variation de 1-100% bluethooth intégré interrupteur à bascule et détecteur 230V ou 24V 3-1000VA 50-60Hz
Accessoire LEDDIM
Accessoire LEDDIM
Leddim smart din 1000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
composition
Matériau
Type de pose
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
consommation d'énergie
Traitement de surface
Type de connexion
Nbre de postes
Sans halogène
Couleur
type de commande
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible