Applique L 115 Avec Détecteur Blanc ampoule E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • Type autre

Lampe extérieure à détecteur pratique L 115 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, fonction de la luminosité de base.

 
 

Détails du produit

Un élégance simple pour une efficacité maximale. Il se caractérise par son verre cristallin soufflé à la bouche et sa technique de détecteur fiable. Votre luminaire à détection pour l'extérieur L 115 S exauce tous les souhaits et garantit un éclairage qui fait de l'effet uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire. Le détecteur intégré reconnaît si vous êtes dans son rayon d'action et l'applique diffuse de manière uniforme et agréable la lumière. Une qualité de vie accrue, plus de sécurité et des économies d'énergie maximales grâce à la technologie intelligente.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051950

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

60 W

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

autre

Matière

plastique

hauteur/profondeur

330 mm

longueur

257 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

E27

largeur

215 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.