Applique extérieure à détection L 40 SC anthracite 3000 K

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Eclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable,

 
 

Détails du produit

La qualité aux formes carrées. Le luminaire mural LED à détection L 40 SC se caractérise par son boîtier en aluminium aussi résistant qu'esthétique. Ce luminaire extérieur moderne confèrera à tous les types de maison une image parfaite grâce à ses formes carrées. Outre le magnifique concept de boîtier, le luminaire se démarque notamment par ses valeurs intérieures. Le système LED intégré de STEINEL se distingue par sa grande longévité et garantit un bel éclair blanc chaud de 3000 K autour de la maison pendant de nombreuses années. Tous les réglages tels que l'allumage en douceur, le balisage ou l'éclairage principal sont réalisés rapidement et en toute simplicité depuis l'application grâce à la technologie Bluetooth Mesh. La mise en réseau avec de nombreux autres éclairages dotés de la technologie Bluetooth Mesh pour un éclairage simultané ainsi que l'attribution de fonctions de groupes sont aussi possible depuis l'application. La nouvelle génération de détecteur infrarouge utilisée dans le luminaire permet d'offrir un éclairage adapté à chaques besoins, et ce, sans compromis, permettant ainsi à l'utilisateur de faire d'importantes économies d'énergie. Le détecteur discret propose un angle de détection de 180 °. Les nouveaux obturateurs fournis sont installés directement au niveau de l'anneau design au moyen d'un système d'enfichage intelligent. La plage de détection peut ainsi être adaptée à tout moment selon les besoins. Le luminaire extérieur de qualité est également disponible avec la version Connect (sans détecteur) sous la désignation de produit L 40 C et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive via le nouveau standard Connect Bluetooth Mesh. Les luminaires sont livrés dans un emballage sans plastique.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Culot

autre

largeur

201 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

0.75

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

261 mm

longueur

105 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

12.9...12.9 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.