Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m2. Réglage en Bluetooth Mesh.
Le luminaire indispensable pour l'intérieur. Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans notre gamme Indoor, le premier luminaire d'intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth. Cela signifie qu'il peut être facilement mis en réseau, réglé et commandé via Bluetooth. Sans fil. Sans stress. Cela n'a jamais été si facile. Le luminaire d'intérieur à LED à boîtier en aluminium anthracite est équipé de la fonction intelligente d'allumage en douceur et d'un détecteur hyperfréquence de 360°. Il a un diamètre de 26,2 cm, une hauteur de 5,3 cm et crée des accents de design et de lumière raffinés aussi bien au plafond que sur les murs. L'éclairage d'ambiance blanc chaud de 3000 K agréable garantit une belle ambiance générale dans la pièce. Le hublot RS 200 SC innovant est également disponible sans détecteur.
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.
Rs pro connect
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
commande via Bluetooth
variation DSI
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
température de couleur
appareillage fourni
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
avec détecteur crépusculaire
montage mural
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique