Lips bandeau E27 SSL blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 20 W
ICON

Applique Lips bandeau E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C

 
 

Détails du produit

Applique décorative en forme de demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect.
Corps et diffuseur polycarbonate.
Version Bandeau blanc.
Livré sans lampe.
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles

Lips

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Lips

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Puissance du système

20 W

IK

IK07

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.