Metro Deco applique cylindrique graphite 2xGU10 classe II IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 0 W
  • température de couleur 0...0 K
  • Type LED interchangeable

Metro Deco applique décorative de forme cylindrique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK08

 
 

Détails du produit

METRO DECO est une applique murale contemporaine de forme cylindrique qui s'harmonise parfaitement à tous les types de façades.
2 liserés lumineux le rendent très élégant.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosio

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Metro deco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Metro deco

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.5

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

0 W

température de couleur

0...0 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

225 mm

longueur

215 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

0...0 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

GU10

Diamètre

90 mm

largeur

90 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.