Borne Tétra N°3 E27 Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 800 mm
ICON

Borne TETRA en aluminium, hauteur 800mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Tetra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Matière

aluminium

Longueur

100 mm

Puissance de lampe acceptée

0...70 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Classe électrique

I

Source Incluse

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

800 mm

Culot

E27

Largeur

170 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tetra

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.