Borne extérieure LED GL 65 Sans Détecteur

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 770 mm
  • efficacité lumineuse 67.6471 lm/W

Borne d'éclairage extérieur LED version sans détecteur, d'une hauteur de 77 cm, 575 lm, 8,5 W et 3000K.

 
 

Détails du produit

Une élégance sobre pour les chemins et les voies d'accès. Le luminaire sur pied et d'allée GL 65, d'une hauteur de 77 cm, séduit par son design impressionnant et sans fioritures. Cette lampe à LED attrayante se présente avec un socle de couleur anthracite en aluminium de haute qualité et un corps en verre opale pour une répartition uniforme de la lumière. Il peut être utilisé aussi bien comme solution autonome attrayante que dans le cadre d'une interaction optique avec d'autres produits de la famille L 600 de STEINEL. En combinaison avec l'applique L 605 et la L 620 CAM, il en résulte une image d'ensemble harmonieuse tout autour de votre maison - du chemin à l'entrée de la maison en passant par la façade. Le luminaire permet un éclairage continu fiable du soir à l'aube. Grâce à son corps en verre interchangeable, le GL 65 fait également bonne figure en matière de durabilité. L'espace de raccordement généreux garantit en outre un montage confortable. De plus, avec 575 lm pour seulement 8,7 W, ce luminaire est très économique. Le lampadaire moderne est également disponible avec détecteur.

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.

Gl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

770 mm

Nbre de pôles

2

facteur de puissance (cos phi)

0.79

Diamètre raccord

78 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

IRC

80-89

compatible avec Google Assistant

Non

Appareil

driver LED courant constant

compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance de lampe acceptée

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse

67.6471 lm/W

avec détecteur de mouvement

Non

élément de distribution de lumière

sans

type de tension

AC

type de câblage

convient pour câblage traversant

Couleur du boîtier

anthracite

compatible IFTTT

Non

type de connexion

autre

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

puissance du système

8.5 W

section de conducteur

2.5 mm²

température de couleur

3000...3000 K

Classe électrique

I

angle de faisceau

faisceau diffus

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Gl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.