Luminaire extérieur à détecteur GL 60 S LED, système d'éclairage LED de 8,6W, 812lm, détecteur infrarouge de 360°, portée de 12m, fonction de luminosité de balisage, allumage en douceur et éclairage permanent en option.
Le jardin fait son show. Chez vous, à la maison. Transformez votre terrain en un espace d'exposition. Le design moderne aux lignes droites fait des jardins, des voies d'accès ou des petits chemins des endroits où il fait bon vivre. Le luminaire à détection GL 60 S reconnaît si quelqu'un se trouve dans son rayon d'action et allume lentement la lumière pour que les yeux s'y habituent en douceur. Tout comme le modèle L?260? S, ce modèle est également équipé de l'ampoule à LED révolutionnaire. Il diffuse la lumière de manière agréable et s'éteint automatiquement une fois le temps d'allumage réglé écoulé. La détection sans faille à 360° est d'ailleurs unique en son genre. Vos visiteurs apprécieront.
Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.
Gl
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
élément de distribution de lumière
type de câblage
compatible IFTTT
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
avec plaque de base
section de conducteur
Culot
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme