LONDON POTELET noir 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1200mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54

LONDON POTELET couleur noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1200mm

 
 

Détails du produit

Applique décorative extérieure en aluminium proposée en couleur noir (SV).
Produit existant également en blanc (VI), en patine rouille (RO) ou en vert antique (AG). Verrerie monobloc, polycarbonate claire IP65 - Classe II.

London

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP54

Matière

aluminium

Classe électrique

II

Culot

E27

Info produit

Gamme

London

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.