ZURO 2 - Proj. Enseigne IP66 IK07, RAL spé, LED 18W 3000K 1500lm 30000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 18 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

Projecteur ZURO 2 600mm pour enseigne extérieure IP66 IK07 BS960h, en aluminium RAL à la demande, basculant, LED intégrées 18W 3000K 1500lm 30000h

 
 

Détails du produit

Projecteur linéaire mural, de façade, ZURO 2 LED 18W/3000K RAL SPE, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Driver intégré, Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d'alignement, Connecteurs étanches pour repiquage, Jeu de fixations courtes et éclisse inclus

Zuro 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.96

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1500...1500 lm

Efficacité de luminaire

83...83 lm/W

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

réglabilité

orientable

Puissance du système

18 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

1500 lm

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

indice de protection (IP), face avant

IP66

Matière

aluminium

Longueur

623 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

18...18 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

sans

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054910

Gamme

Zuro 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.