GL038 II 2,8W 3000K 620Lm 40° IP65 Acier inoxydable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • IK IK08

Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Boîte de connexion étanche à commander séparément.

 
 

Détails du produit

GL038

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

GL038

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 316 (1.4401)

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

commande via Bluetooth

Non

efficacité lumineuse

107.14 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

variation avec bouton-poussoir

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

2.8 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

IK

IK08

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable

hauteur/profondeur

70 mm

diamètre d'encastrement

80 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

98 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.