GL040 II 3000K 40° IP68 Acier inoxydable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP68
  • IK IK07

Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni. Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

 
 

Détails du produit

Gl040 ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gl040 ii

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 316 (1.4401)

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

150...700 mA

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

IK

IK07

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

diamètre d'encastrement

70 mm

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable

hauteur/profondeur

41 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

76 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.