NAMSOS MINI graphite 4W LED dim. flux 47lm 3000K IP65 classe I verre trempé

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 4.1 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

NAMSOS MINI couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 47lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale encastrable

 
 

Détails du produit

Encastré mural en aluminium. Pour une parfaite harmonie de vos projets il peut être coordonné aux bornes et autres encastrés de la même gamme.

Namsos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Namsos

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

4.1 W

température de couleur

3000...3000 K

IK

IK10

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.