NAMSOS graphite 13,6W LED dim. flux 843lm 3000K IP65 cl1 - murale encastrable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 13.6 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

NAMSOS graphite 13,6W LED dimmable flux utile 843lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée - applique murale encastrable

 
 

Détails du produit

Encastré mural en aluminium. Pour une parfaite harmonie de vos projets il peut être coordonné aux bornes et autres encastrés de la même gamme.

Namsos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Namsos

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

13.6 W

température de couleur

3000...3000 K

IK

IK08

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.