Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur résidentiel Starled mural avec visière Led 1 watt 4000K poids 0,25 Kg gris IP67 IK08
Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)
• Le produit à un écran à paupière
Son faisceau a un angle moyen
La couleur du produit est en gris
La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Installable sur des surfaces imflammables
La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.
Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.
Starled
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
avec boîte d'encastrement
Hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Diamètre raccord
IRC
Orientable
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique