Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot extérieur Lichen à encastrer 6W 700mA 3000K 50° noir
Où utiliser les encastrés Lichen 6W Ce type de spot est utilisé pour éclairer un mur, par exemple dans une terrasse, se positionner au ras du mur de la maison pour l'éclairer en indirect. Cette astude permet d'amener une bonne luminosité sur votre terrasse. Il faut bien sûr être sur une partie de mur plein (pas devant une fenêtre ou une zone de passage). Vous pouvez éclairer tout un mur le long d'une allée. Suivant la hauteur du mur et la longueur de l'allée, choisir la version 50° (mur bas, allée longue) et 30° (mur haut, pas trop de longueur).
L'encastré de sol Lichen 6W est le tout premier luminaire extérieur de sa génération à intégrer son raccordement électrique à l'intérieur du spot.
Il n'y a donc plus à se soucier d'étancher vos connections, ce qui procure un gain de place important dans les pots de scellement, et une économie substentielle liée au coût important du matériel de connection IP67.
Le Lichen se câble en série derrière un convertisseur en CC de 700mA à prévoir en amont de votre circuit. Il est possible de câbler plusieurs spots sur une même ligne, et le câblage en série permet de déporter votre alimentation loin du dernier spot.
Pensez à utiliser le câble souple avec âme étamée de référence S00015 pour gagner du temps lors du raccordement entre spots. Dans le cas où vous utiliseriez un câble souple standard, pensez à commander l'outil Wago de connection-déconnection (réf LC002) qui vous sera indispensable pour raccorder vos câbles dans le spot.
Rappel, le câble rigide est interdit pour raccorder des spots en extérieur.
Ce luminaire est fabriqué en France, il est réparable en fin de vie.
L'encastré de sol LICHEN est le tout premier luminaire extérieur de sa génération à intégrer son raccordement électrique à l'intérieur du spot. Il n'y a donc plus à se soucier d'étancher vos connections, ce qui procure un gain de place important dans les pots de scellement, ainsi qu'une économie substentielle liée au coût important du matériel de connection IP67 + gel de protection.
Des produits LICHEN sont peints en epoxy avec un traitement anti-corrosion, 4 couleurs au choix, 3 puissances de spots (2W, 4,5W ou 6W), 2 angles de faisceaux possibles (30° ou 50° d'ouverture), des versions encastrées et sur piquet à planter. De quoi tricoter un éclairage parfait en Douant sur les nombreuses options possibles.
Les spots LICHEN se câblent en série derrière un convertisseur de courant continu. Les avantages de cette solution :
- Les spots intègrent uniquement la puce, donc très peu de risque de panne sur le produit après qu'il ait été raccordé.
- Le travail en série permet de déporter l'alimentation loin du dernier spot sur la ligne (voir tableau des distances possibles). Ceci permet généralement de la positionner en intérieur et de ne pas devoir utiliser de boites étanches pour la loger à l'extérieur, également un important risque de panne évité.
- Vous choisissez le type de convertisseur pour les alimenter en fonction des besoins du client final : variation ou non, passerelles vers des systèmes domotiques possibles, système Radio fréquence etc...
- Un système ingénieux de raccordement rapide avec un connecteur "prise" dans le luminaire et de nombreux accessoires pour vous simplifier le câblage (autocollants de repérage des câbles, câble souple avec âme étamée pour enficher sans outil dans les connecteurs)
Rappel, le câble rigide est interdit pour raccorder des spots en extérieur.
- Des produits entièrement réparables et fabriqués en France, ce qui vous garanti un suivi dans le temps des pièces détachées pour cette gamme de produits.
Alors n'hésitez plus et choisissez les LICHEN pour mettre en lumière vos extérieurs.
Lichen
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Type de tension
Classe électrique
Courant nominal
Classe de protection (IP)
Type
Appareil