Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.
Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.
Tilt 1
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
orientable
Appareil
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V