Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.
Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.
Tilt 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
orientable
Appareil
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique