Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol ZEPH 4.1 - 230 rectangle : 195x63mm, inox, blanc 4000K, IRC>80, 3x2W, 399lm (67lm/W), verre transparent, 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 4.1 - 230 rectangle inox, collerette , blanc 4000K, IRC>80, 3x2W, 399lm (67lm/W), verre transparent, angle 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 195x63mm. Dimension d'encastrement : 184x58mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non.
Zeph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Longueur
Température de couleur
largeur d'encastrement
Angle de faisceau
IRC
Source Incluse
orientable
Classe de protection (IP)
Type de tension
possibilité de marcher/rouler dessus
Couleur du boîtier
IK
Largeur
Répartition lumineuse
Classe électrique
longueur d’encastrement
Type
Hauteur/Profondeur