Guirlande B22-Long.15m-Noir-40 douilles-230V-Vendue sans ampoule

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur totale 15 m
  • Modèle type guirlande lumineuse

La guirlande B22 de couleur noir mesure 15m de long avec 40 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix

 
 

Détails du produit

Guirlande B22 - Longueur 15m - 40 douilles - Vendue sans ampoule - câble plat en caoutchouc noir - 230V - Puissance max 10.70W / douille - 1200W / alimentation -Utilisation Intérieure/Extérieure, IP44
Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix avec notre large choix d'ampoules vendues séparément.

Guinguette

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Guinguette

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Luminaire festif

nombre de points lumineux

40

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Type

autre

longueur totale

15 m

Modèle type

guirlande lumineuse

Type de tension

AC

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.