Guirlande LED Party Balls 7.7m 10 globes G100 2500K IP67 rallongeable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • longueur totale 7.74 m
  • Modèle type guirlande lumineuse

BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m - 10 globes D=100mm 1W 100lm 2500K - Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W - Câble noir 0.5mm² - connecteur final à vis IP67 - rallongeable - décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine

 
 

Détails du produit

Bailey Lights ajoute une nouvelle dimension dans l'éclairage festif et décoratif avec la gamme LED Party Balls. 10 globes en plastiques de diamètre 10cm sont centrés sur une guirlande de 7.70 mètres (46cm entre chaque globe). Teintés en blanc opale, ces

Party balls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054940

Gamme

Party balls

Luminaire festif

Facteur de puissance (cos phi)

1

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Appareil de commande échangeable

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

Couleur de la lumière

blanc

avec pont de courant

Non

nombre de points lumineux

10

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Type

LED interchangeable

type d'alimentation électrique

autre

Hauteur/Profondeur

100 mm

Nbre de pôles

2

à coupler/juxtaposer

Oui

Diamètre raccord

100 mm

puissance de raccordement

12 W

Appareil

driver LED tension constante

longueur totale

7.74 m

Type de tension

DC

Type de connexion

autre

section de conducteur

0.5 mm²

Modèle type

guirlande lumineuse

Largeur

100 mm

Couleur

noir

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.