Guirlande LED Party Balls Suspension 7.3m 7 globes G100 2500K IP67 rallongeable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • longueur totale 7.31 m
  • Modèle type guirlande lumineuse

BAI LED Party Balls Guirlande 7.30m - 7 globes D=100mm suspendus 25cm 1W 100lm 2500K - Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W - Câble noir 0.5mm² - connecteur final à vis 6mm IP67 - rallongeable - décoration jardin, terrasse, tonnelle, piscine

 
 

Détails du produit

Bailey Lights ajoute une nouvelle dimension dans l'éclairage festif et décoratif avec la gamme LED Party Balls. 7 globes en plastique de diamètre 10cm sont suspendus verticalement à 25cm du câble principal de cette guirlande de 7.30 mètres (91cm entre

Party balls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054940

Gamme

Party balls

Luminaire festif

Facteur de puissance (cos phi)

1

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Appareil de commande échangeable

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

Couleur de la lumière

blanc

avec pont de courant

Non

nombre de points lumineux

7

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Type

LED interchangeable

type d'alimentation électrique

autre

Hauteur/Profondeur

100 mm

Nbre de pôles

2

à coupler/juxtaposer

Oui

Diamètre raccord

100 mm

puissance de raccordement

12 W

Appareil

driver LED tension constante

longueur totale

7.31 m

Type de tension

DC

Type de connexion

autre

section de conducteur

0.5 mm²

Modèle type

guirlande lumineuse

Largeur

100 mm

Couleur

noir

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.