Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne lumineuse à LED - CN B 8L50-830 RSC CL2 MPL ANT - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ 13.6W ¿ 3000K ¿ IP66
Borne respectueuse de l'environnement avec émission lumineuse limitée vers le haut, 8 LED alimentées en 500mA et une distribution lumineuse Confort symétrique radial. Flux fixe Driver. Classe électrique II, IP66, IK10. Base : aluminium Moulage sous pression (EN AC-44300). Finition : aluminium thermopoudré, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent anti-UV. Monté sur bride. Livré avec LED 3 000 K.
Dimensions : Ø234 x 1017 mm
Puissance du luminaire: 13,6 W
Poids : 7,95 kg
Scx : 0.06 m²
Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W
Candle
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Dimming D4i
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Variation DALI-2
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Avec détecteur de présence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique
Type de pose