EGERSUND PARK MAT graphite 23,7W LED dali2 flux 2239lm 3000K IP65 clI H2500mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 23.7 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

EGERSUND PARK MAT couleur graphite 23,7W LED dali2 flux utile 2239lm 3000K ULOR1% IP65 classe I verrerie en PMMA H2500mm

 
 

Détails du produit

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d'être résistant à la corrosion saline, Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.

Egersund

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Egersund

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Luminaire d'éclairage public

puissance du système

23.7 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK08

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.