Extérieur Garda LED 61 Watt 3000K 6/10kV 5952 lumens 6,09kg CRI 70 anthracite Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures risque 0 ta : 40°C à +50°C IP66 IK09 Lowflicker Facteur de puissance >0,9
GARDA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en anthracite
Son faisceau est un faisceau moyen
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Il détient le certificat de conformité européenne
Protection contre les fluctuations de tension
Il dispose d'un système de gestion de l'éclairage
Le produit est rotosymétrique
La lanterne d'éclairage Garda est parfaite pour l'éclairage urbain avec son corps et bras en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.
• Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV
• Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.
• Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).
• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
• Dotations : Platine appareillage en nylon 30% FV avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement
Possède un dispositif automatique électronique conçu pour la protection du module LED et un filtre anticondensation.
Garda
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
variation DSI
efficacité lumineuse
variation Zigbee
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
puissance du système
température de couleur
courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
longueur du câble
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
largeur
Classe électrique
Type de pose
facteur de puissance (cos phi)
appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)