HAMMERFEST TETE graphite 26,4W LED flux 3321lm 3000K IP65 cl I satiné mât '60mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 26.4 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

HAMMERFEST TETE couleur graphite 26,4W LED flux utile 3321lm 3000K IP65 classe I verrerie satiné PMMA pour mât '60mm

 
 

Détails du produit

Tête de mât vendue seule pour installation sur fût de grande hauteur. Réalisé dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à ce luminaire de faire face aux environnements les plus exigeants.

Hammerfest

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Hammerfest

Luminaire d'éclairage public

puissance du système

26.4 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.