ISCHIA Cob 3591 Led 44W graphite Ip66 Ik10 4567lm 2200K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 44 W
  • température de couleur 2200...2200 K

Extérieur ISCHIA cld cob amber 5172 lumens 2200k 44w 6/10kv graphite 4,4kg ip66 IK10 ta -30° +50° C Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9

 
 

Détails du produit

ISCHIA est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) La température de couleur est de 2200k (rendu très froid)
La couleur du produit est en graphite
Son faisceau est un faisceau moyen semi intensif RM
Le produit est rotosymétrique
Il dispose du certificat de conformité européenne
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Protection contres les fluctuations

Avec sa forme ronde, simple et moderne qui exprime immédiatement la sensibilité écologique de l'éclairage à led, ISCHIA est le produit idéal pour éclairer les espaces verts et les zones résidentielles.
ISCHIA LED est disponible avec des températures de couleurs de 3000K et 4000K.
La gamme ISCHIA propose des appareils avec différentes courbes photométriques pour obtenir toujours le meilleur éclairage sur chaque parcours et dans chaque contexte.
Corps : en aluminium moulé sous pression.
Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60 mm de diamètre.
Diffuseur : en polycarbonate épaisseur 2, 5mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (UNI NF EN 12150-1/2001).
Système optique : la modularité du design optique, les solutions adoptées pour le design des circuits électroniques et le contrôle optimal des températures de travail des composants électroniques font de la nouvelle famille Ischia un produit professionnel, flexible et fiable, qui est en mesure de garantir d'énormes avantages d'application pour les différentes solutions de montage.
Optique : en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.
Peinture : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Dotations : contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement automatique; dispositif électronique conçu pour la protection du module LED; connecteur pour le raccordement secteur et avec filtre anticondensation.
Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Ischia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ischia

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

118 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

puissance du système

44 W

température de couleur

2200...2200 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK10

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

105 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

500 mm

longueur du câble

0 m

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.