Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur Iseo CLD 31W 3087 lumens 530mA 3000k CRI 70 anthracite 8,47kg IP66 IK09 Lowflicker ta -30° +40° C Facteur de puissance >= 0,92 Maintien flux lumineux à 80%: >100.000 heures (L80B10)
ISEO est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)
La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
la couleur est en anthracite
Son faisceau est un faisceau asymétrique
Pistes cyclables
Il dispose du certificat de conformité européenne
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Protection contre les fluctuations
Corps et bras : aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.
Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99, 99%.
Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.
Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Dotations : Platine appareillage en nylon 30% F.V. avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement automatique
Avec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED.
Avec filtre anticondensation.
Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l'approche aux futurs problèmes d'entretien et d'actualisation. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.
Iseo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
Facteur de puissance (cos phi)
avec radiocommande
Appareil de commande échangeable
Puissance du système
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Température de couleur
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Courant nominal
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
dimensions du mât/crosse de montage
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
optique ajustable
Variation DSI
Appareillage fourni
efficacité lumineuse
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique
Type de pose