Lampadaire public 2375 D=300 mm IP66 IK08 3000/5000 lm 3000/4000 K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 0 W
  • Température de couleur 0...0 K
  • Type autre

Luminaire décoratif sur mât - Gamme 2375 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - anthracite - ET - 70 - Asym. semi extensif (AM) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - 0lm/W - on/off

 
 

Détails du produit

Luminaire décoratif pour mât droit. Système optique composé d'une optique à lentilles PMMA. Recouvrement de l'ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière réglable sur 4 niveaux (Multilumen, Multicolour). Flux lumineux du luminaire 3000 lm - 5000 lm, puissance raccordée 22 W - 35 W, rendement lumineux maximale du luminaire 145 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) 3000 K ou 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Surface à revêtement anthracite (similaire à DB 703). Diamètre du luminaire Ø 300 mm, Hauteur du luminaire . Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Température ambiante admissible (ta):
-35 °C à 40 °C. Surface exposée au vent Fw . Poids: 4.4 kg. Avec appareillage électronique, commutable. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 8 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Twenty3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Twenty3

Luminaire d'éclairage public

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

48

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

80

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

0 lm/W

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-35...40 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

0 W

Température de couleur

0...0 K

optique ajustable

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK08

longueur du câble

6 m

Matériau de la verrine

autre

Type

autre

IRC

70-79

Hauteur/Profondeur

0 mm

Appareil

transformateur électronique

Longueur

450 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Nbre de pôles

3

Type de tension

AC

Avec détecteur crépusculaire

Non

Traitement de surface

autre

Diamètre raccord

300 mm

Couleur du boîtier

anthracite

Type de connexion

autre

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Largeur

0 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.