Lampadaire public Jovie 29W 450mm 3000K 3200 lm IP66 IK09 on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 25 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Luminaire sur mât - Jovie 50 - CLO (normal) - Lentille - anthracite - rectangulaire - ET - 25W - 3200lm - 70 - Asym. extensif (AB2L) - IP66 - IK09 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 128lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique

 
 

Détails du produit

Luminaire extérieur pour mât droit, polyvalent, au design réduit international et de format plat. Avec réduction de la puissance autonome via l'électronique d'évaluation intégrée. L'inclinaison de la tête du luminaire est réglable. Angle d'inclinaison pour montage sur crosse, réglable o°, -5°, -10°, -15°. Angle d'inclinaison pour montage droit 0°, 5°, 10°, 15°. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Pour l'éclairage de rues selon les classes d'éclairage P. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Système LED composé de 4 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED. Flux lumineux du luminaire 3200 lm, puissance raccordée 24 W, rendement lumineux maximale du luminaire 133 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, Disponible sur demande également en version Tunable White (2200 K – 4000 K). indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à revêtement anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Avec lentille de recouvrement en PMMA, imprimée. Le client peut opter pour une impression personnalisée de la vitre de fermeture. Sur demande : plaque visible derrière la vitre de fermeture, protégée contre les intempéries. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK09. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw 0.100 m2. Poids: 4.3 kg. Avec un câble d'alimentation de 8 m (NYM, 3 x 1,5 mm2). Le raccordement du luminaire s'effectue sans ouvrir son corps grâce au câble d'alimentation sortant vers l'extérieur. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s'adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d'interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d'éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.

Jovie 50

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Jovie 50

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.95

appareil de commande échangeable

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

128 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

pas de variation

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Oui

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

autre

Flux lumineux efficace

3200...3200 lm

puissance du système

25 W

température de couleur

3000...3000 K

dimensions du mât/crosse de montage

0...0 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK09

matériau de la verrine

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

80 mm

longueur

450 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

0 mm

longueur du câble

8 m

IRC

70-79

Appareil

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée

0...0 W

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

largeur

202 mm

Classe électrique

II

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.