Lanterne Streetlight AREA SPD SM 45W/3000K 5850lm IP66 IK08 160°x56° 10kV

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 45 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

Lanterne AREA Small de classe I, 45W/3000K IRC70 130lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 448x172x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement :
-30…+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Avantages du produit: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Value

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

64

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

64

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

130 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

45 W

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

186...186 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

100...240 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

73 mm

Longueur

448 mm

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

longueur du câble

0.5 m

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

autre

Culot

sans

Largeur

172 mm

Classe électrique

I

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.