Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne d'éclairage routier à LED - R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 11713 lm ¿ 75.3W ¿ 0° ¿ 4000K ¿ IP66
Lanterne d'éclairage routier LED Small avec 36 LED alimentées en 700mA avec optique Rue extra large. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 4 000 K.
Dimensions : 655 x 362 x 155 mm
Puissance du luminaire: 75,3 W
Flux lumineux du luminaire: 11713 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 156 lm/W
Poids : 9,32 kg
Scx: 0.05 m²
R2l2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Variation DSI
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique