Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire urbain à LED porté - VO 12L70-730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 5 m ¿ 3320 lm ¿ 26.3W ¿ 3000K ¿ IP66
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue. Programmable Driver alimentant 12 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, Moulage sous pression thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.
Dimensions : Ø60/406 x 571 mm
Puissance du luminaire: 26,3 W
Flux lumineux du luminaire: 3320 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W
Poids : 9,14 kg
Scx : 0.143 m²
Volupto
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme