Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne Polar 1202 LM 160 graphite S MAX 60 Fixation E27 sans source graphite IP65IK08 3,3kg
Un luminaire d'éclairage public Disano vous propose Polar LED.
CORPS : en aluminium moulé sosus pression.
CALOTTE : plaque en aluminium.
DIFFUSEUR : en polycarbonate, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Prismage longitudinal et micro-satinage à l'intérieur pour un meilleur contrôle de l'éblouissement et une meilleure diffusion de la lumière. Finition lisse à l'extérieur pour faciliter les opérations de nettoyage et garantir un niveau d'effiacité maximum.
PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
DOUILLE : en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux (FLC). En céramique avec contacts argentés.
CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone, de 1, 0 mm² de section. Bornier 2P pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT : fusible de protection 6, 3 A. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas.
NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Classe d'isolation II.
Superficie d'exposition au vent : 1210 cm².
SAP-E70 utiliser une lampe avec amorceur incorporé.
Polar fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage urbain de dernière génération et, en même temps s'intégre en harmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel. Une lanterne est un appareil puissant qui garantit un excellent rendu des couleurs.
Polar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique