Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur rolle 3283 cld 7,64kg 13700 lumens 700 ma 3000k cri 70 122w 6/10kv gris ta -30° + 40° lowflicker ip66 ik09 facteur de puissance > 0,9 durée de vie 100.000 heures 80% (l80b10) groupe de risque 0
Rolle
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Facteur de puissance (cos phi)
Nbre de pôles
Appareil de commande échangeable
Diamètre raccord
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Longueur du câble
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
IRC
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Puissance de lampe acceptée
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Type de tension
Variation DSI
Couleur du boîtier
efficacité lumineuse
Section de conducteur
Variation Zigbee
Culot
Variation Sine Wave Reduction
Largeur
Variation RF
Classe électrique
Variation programmable
Type de pose
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement