Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 45W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
La lanterne ROLLE exprime parfaitement la fiabilité et l'avant-garde de l'éclairage signé Disano, une entreprise italienne qui, à l'heure actuelle, peut se targuer d'une très grande expérience, notamment dans le secteur de l'éclairage public urbain.
Corps et châssis : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Optiques : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l'armature plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse, et pour la fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Parfait pour les mâts de 46-70mm de diamètre.
Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température et garantir ainsi son bon fonctionnement. Résistance aux crêtes de tension par diode de protection.
Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement à la ligne.
NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529.
Superficie d'exposition au vent : L : 548cm² S : 1431cm².
FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)
Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.
Sur demande :
- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
- avec alimentation électriqueà gradation 1-10V, subcode 12.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
- Nema Socket, subcode 40. (bouchson à commander séparément)
- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchson).
Rolle est un luminaire d'éclairage public par excellence, pour mettre en valeur toute la beauté et tout le charme de nos villes et pour les rendre encore plus modernes et plus sûres.
L'extraordinaire rendu esthétique se conjugue aux grands avantages apportés par les sources lumineuses à led de la gamme Rolle, de sorte à garantir, pour chaque solution, des performances hors du commun.
La réduction significative des dépenses énergétiques générée par ce luminiaire, optimisées encore plus par des systèmes de gestion du flux lumineux, conformément aux normes en matière de pollution lumineuse se décline en différentes tailles, différents kelvins, différentes optiques….
Rolle
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Avec commande d'éclairage programmée
Avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Dimensions du mât/crosse de montage
Optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose