Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur Sella 1 CLD 102W 4000K 6/8kV 8587 lumens 700mA CRI 70 graphite 7,38kg Maintien flux lumineux L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30°C à +40°C IP66 IK09 Facteur puissance : >=0,92 LOWFLICKER
Sella
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Facteur de puissance (cos phi)
Variation LineSwitch
Appareil de commande échangeable
Variation DMX
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Variation DALI
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Variation 1-10V
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation 0-10V
Variation DSI
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Variation Zigbee
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose