Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur sella 2 3395 cld 10,94kg 10649 lumens 700ma 3000k cri 70 136w 6/8kv gris ip66 ik09 lowflicker ta -30° +40°C facteur de puissance=0,92 durée de vie 80% 100.000 heures (l80b10)
Sella
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Facteur de puissance (cos phi)
avec câble de raccordement
Appareil de commande échangeable
IK
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Type
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Matière
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Hauteur/Profondeur
Variation DSI
Longueur
efficacité lumineuse
Nbre de pôles
Variation Zigbee
Diamètre raccord
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Longueur du câble
Variation programmable
IRC
Variation par coupure de début de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation par coupure de fin de phase
Type de tension
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Couleur du boîtier
Variation LineSwitch
Section de conducteur
Variation DMX
Culot
Variation DALI
Largeur
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Classe électrique
Type de pose