Lanterne ep Susa de 40 Watt 3000K 4785 lumens 530mA 2,42kg Gris L80B10 70000 heures et risque photobiologique : groupe 0 LED : Facteur de puissance '0,9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK07
La lanterne dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)
Sa température de couleur est de 3000k
La couleur du produit est un argent
Parmi les derniers modèles Disano pour l'éclairage public routier, Susa affiche un design sobre et hors pair, ainsi qu'une performance impeccable dans toutes les applications.
Disponible en plusieurs versions - avec optiques pour routes, pistes cyclables ou zones piétonnes, le luminaire comporte des LED de dernière génération qui conjuguent l'efficacité lumineuse avec la qualité de la lumière, avec une température de couleur de 4000K et un IRC supérieur à 80.
Idéal pour : piétons, high performance, éclairage public, asymétrique en font une gamme complète.
Sa technologie est actuelle et s'adapte à tous les modes de gestion.
Susa
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
variation DSI
efficacité lumineuse
variation Zigbee
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
puissance du système
température de couleur
courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
longueur du câble
IRC
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
largeur
Classe électrique
Type de pose