VISBY TETE gris alu 27W LED flux 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât '60mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 27 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

VISBY TETE couleur gris aluminium 27W LED flux utile 1388lm 3000K IP65 classe I pour mât '60mm

 
 

Détails du produit

Laissez-vous séduire par le design et la puissance de cette tête de mât en aluminium. Très résistant à toutes sortes d'agressions extérieures, ce luminaire pourra s'adapter à tous vos projets.

Visby

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Visby

Luminaire d'éclairage public

puissance du système

27 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK08

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.