Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique ORA SOLAR blanc mat 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Type d'éclairage : bas. Dimmable.
Applique EUROPOLE ORA SOLAR blanc mat blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type d'éclairage : bas. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.
Ora solar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Élément de distribution de lumière
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Couleur du boîtier
Diamètre
Largeur
Classe électrique